Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS HARDWARE 0-CD-788A87- Vingemutter, stålsink, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-7/8 tommer vingespenn, 10pk | AE4RVN 5MNC7

PEERLESS HARDWARE 0-CD-788A87- Vingemutter, stålsink, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-7/8 tommer vingespenn, 10pk

På lager
Vare: AE4RVN Modell: 0-CD-788A87-Kryssreferanse: 5MNC7
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
659NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Finishsink
Flens Dia.11 / 16 "
Klasse2
Høyde1.375 "
MaterialeStål
Mutter typeVingemutter
Eiendomsklasse2B
Rockwell HardnessHB 82-92
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenstandard
Vingespenn1-7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4185
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-CD-788A87- Vingemutter, stålsink, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-7/8 tommer vingespenn, 10pk
659NOK /pakke