PATLITE POLE22-0100AT Gjenget monteringsstang, 22 mm Dia., 100 mm Lengde, M22 x 1.5 mm Gjenge, Sølv, Aluminium | CV7VJR

PATLITE POLE22-0100AT Gjenget monteringsstang, 22 mm diameter, 100 mm lengde, M22 x 1.5 mm gjenger, sølv, aluminium

Vare: CV7VJR Modell: POLE22-0100AT
334NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPole

Produktvarianter

ProduktModellPris
PATLITE POLE22-0300AT Gjenget monteringsstang, 22 mm Dia., 300 mm Lengde, M22 x 1.5 mm Gjenge, Sølv, Aluminium | CV7VJU POLE22-0300AT448NOK
RFQ
PATLITE POLE22-0500AT Gjenget monteringsstang, 22 mm diameter, 500 mm lengde, M22 x 1.5 mm gjenger, sølv, aluminium | CV7VJW POLE22-0500AT553NOK
RFQ
PATLITE POLE22-0800AT Gjenget monteringsstang, 22 mm diameter, 800 mm lengde, M22 x 1.5 mm gjenger, sølv, aluminium | CV7VJY POLE22-0800AT639NOK
RFQ
PATLITE POLE22-1000AT Gjenget monteringsstang, 22 mm Dia., 1000 mm Lengde, M22 x 1.5 mm Gjenge, Sølv, Aluminium | CV7VKA POLE22-1000AT782NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PATLITE POLE22-0100AT Gjenget monteringsstang, 22 mm diameter, 100 mm lengde, M22 x 1.5 mm gjenger, sølv, aluminium
334NOK / enhet