Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARLEC C50-32ERF600 Hylsespenne Chuck C50-32er612 | AC3VWR 2WUE7

PARLEC C50-32ERF600 Hylsespenne Chuck C50-32er612

På lager
Vare: AC3VWR Modell: C50-32ERF600Kryssreferanse: 2WUE7
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
3 558 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCollet Chuck
ANSI-nummerC50-32ER612
Bore Dybde4"
Kapasitet0.0930 til 0.7874 "
Collet -serienER32
AnleggAlloy Steel
Diameter1.97 "
MaterialeAlloy Steel
Nese Dia.1.97 "
Projeksjon6"
Projeksjonsmåler til neseenden6.00 "
Sokkeldybde4"
taperKAT 50

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.23
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltaperANSI-nummerBore DybdeKapasitetCollet -serienDiameterProjeksjonSokkeldybdePris
PARLEC B30-16ERF236 Hylsespenne 50mm B30-16er248 | AC3VPT 2WTV6 B30-16ERF236BT 30B30-16ER2481.95 "0.0312 til 0.4060 "ER161.11 "2.36 "1.95 "2 211 NOK
PARLEC B40-10SC3 Hylsespenne Chuck | AC3VPW 2WTW1 B40-10SC3BT 40B40-10SC33.4 "0.0469 til 1.0000 "100PG2.44 "3"3.4 "2 775 NOK
PARLEC B40-10SC5 Hylsespennespenne | AC3VPX 2WTW2 B40-10SC5BT 40B40-10SC55"0.0469 til 1.0000 "100PG2.44 "5"5"3 211 NOK
PARLEC B40-16ERF250 Hylsespenne Chuck B40-16er262 | AC3VPY 2WTW4 B40-16ERF250BT 40B40-16ER2621.92 "0.0312 til 0.4060 "ER161.11 "2.5 "1.92 "2 520 NOK
PARLEC B40-16ERF300 Hylsespenne Chuck B40-16er312 | AC3VPZ 2WTW5 B40-16ERF300BT 40B40-16ER3122.12 "0.0312 til 0.4060 "ER161.11 "3"2.12 "2 520 NOK
PARLEC B40-16ERF400 Hylsespenne Chuck B40-16er412 | AC3VQA 2WTW6 B40-16ERF400BT 40B40-16ER4123.62 "0.0312 til 0.4060 "ER161.11 "4"3.62 "2 520 NOK
PARLEC B40-16ERF500 Hylsespenne Chuck B40-16er512 | AC3VQB 2WTW7 B40-16ERF500BT 40B40-16ER5122.12 "0.0312 til 0.4060 "ER161.11 "5"2.12 "2 710 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARLEC C50-32ERF600 Hylsespenne Chuck C50-32er612
3 558 NOK / enhet