Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARLEC B40-16ERF400 Hylsespenne Chuck B40-16er412 | AC3VQA 2WTW6

PARLEC B40-16ERF400 Hylsespenne Chuck B40-16er412

På lager
Vare: AC3VQA Modell: B40-16ERF400Kryssreferanse: 2WTW6
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
2 474 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCollet Chuck
ANSI-nummerB40-16ER412
Bore Dybde3.62 "
Kapasitet0.0312 til 0.4060 "
Collet -serienER16
AnleggAlloy Steel
Diameter1.11 "
MaterialeAlloy Steel
Nese Dia.1.11 "
Projeksjon4"
Projeksjonsmåler til neseenden4.00 "
Sokkeldybde3.62 "
taperBT 40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltaperANSI-nummerBore DybdeKapasitetCollet -serienDiameterProjeksjonSokkeldybdePris
PARLEC B30-16ERF236 Hylsespenne 50mm B30-16er248 | AC3VPT 2WTV6 B30-16ERF236BT 30B30-16ER2481.95 "0.0312 til 0.4060 "ER161.11 "2.36 "1.95 "2 171 NOK
PARLEC B40-10SC3 Hylsespenne Chuck | AC3VPW 2WTW1 B40-10SC3BT 40B40-10SC33.4 "0.0469 til 1.0000 "100PG2.44 "3"3.4 "2 617 NOK
PARLEC B40-10SC5 Hylsespennespenne | AC3VPX 2WTW2 B40-10SC5BT 40B40-10SC55"0.0469 til 1.0000 "100PG2.44 "5"5"2 986 NOK
PARLEC B40-16ERF250 Hylsespenne Chuck B40-16er262 | AC3VPY 2WTW4 B40-16ERF250BT 40B40-16ER2621.92 "0.0312 til 0.4060 "ER161.11 "2.5 "1.92 "2 474 NOK
PARLEC B40-16ERF300 Hylsespenne Chuck B40-16er312 | AC3VPZ 2WTW5 B40-16ERF300BT 40B40-16ER3122.12 "0.0312 til 0.4060 "ER161.11 "3"2.12 "2 474 NOK
PARLEC B40-16ERF500 Hylsespenne Chuck B40-16er512 | AC3VQB 2WTW7 B40-16ERF500BT 40B40-16ER5122.12 "0.0312 til 0.4060 "ER161.11 "5"2.12 "2 660 NOK
PARLEC B40-18DC3 Hylsespenne Chuck | AC3VQC 2WTW8 B40-18DC3BT 40B40-18DC33.25 "0.0469 til 0.7500 "DA1801.44 "3"3.25 "2 627 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARLEC B40-16ERF400 Hylsespenne Chuck B40-16er412
2 474 NOK / enhet