Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARLEC 029-925 Settskrue Weldon 5/8 In-18 Hex 5/16 In | AC2RVW 2MLD5

PARLEC 029-925 Settskrue Weldon 5/8 In-18 Hex 5/16 In

På lager
Vare: AC2RVW Modell: 029-925Kryssreferanse: 2MLD5
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
106NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Dimensjon B0.5 "
Dimensjon C0.454 "
Hex5 / 16 "
Tråd5 / 8-18
typenWeldon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318156080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon BDimensjon CHexTrådPris
PARLEC 029-902 Setteskrue Weldon 3/8 In-24 Hex 3/16 In | AC2RVP 2MLC8 029-9020.31 "0.282 "3 / 16 "3 / 8-24122NOK
PARLEC 029-917 Settskrue Weldon 7/16 In-20 Hex 7/32 In | AC2RVQ 2MLC9 029-9170.38 "0.332 "7 / 32 "7 / 16-20122NOK
PARLEC 029-918 Setteskrue Weldon 9/16 In-18 Hex 1/4 In | AC2RVR 2MLD1 029-9180.43 "0.402 "1 / 4 "9 / 16-18147NOK
PARLEC 029-920 Setteskrue Weldon 5/8 In-18 Hex 7/16 In | AC2RVT 2MLD2 029-9200.5 "0.547 "7 / 16 "5 / 8-18118NOK
PARLEC 029-922 Setteskrue Weldon 3 / 4-16 sekskant 3/8 tommer | AC2RVU 2MLD3 029-9220.62 "0.517 "3 / 8 "3 / 4-16106NOK
PARLEC 029-924 Setteskrue Weldon 3/8 In-24 Hex 3/16 In | AC2RVV 2MLD4 029-9240.38 "0.282 "3 / 16 "3 / 8-24106NOK
PARLEC 029-926 Setteskrue Weldon 3/4 In-16 Hex 3/8 In | AC2RVX 2MLD6 029-9260.5 "0.517 "3 / 8 "3 / 4-16106NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARLEC 029-925 Settskrue Weldon 5/8 In-18 Hex 5/16 In
106NOK / enhet