Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER SST-N8 Nipple, 1-11 1/2 Inch Thread Size, SS | AC4XWF 31A998

PARKER SST-N8 Nippel, 1-11 1/2 tommers trådstørrelse, SS

På lager
Vare: AC4XWF Modell: SST-N8Kryssreferanse: 31A998
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
1 788 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt
Body Material303 SS
Kroppsstørrelse1"
TilkoblingstypeFNPT
Finish303 SS
Strømningshastighet50 Gal / min
Lengde2 23 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Driftstrykk1700 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press1700 PSI
Maks. Arbeids press1700 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utvekslingSST-N8
Rørstørrelse NPT1"
Forsegl materialeViton
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1-11 1 / 2 "
GjengetypeHunn
typenKobling Mann Halvdel
VentiltypeIkke godkjent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7307290030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressBody MaterialKroppsstørrelseMaks. Arbeids pressParker-utvekslingForsegl materialeTrådstørrelseGjengetypePris
PARKER BST-N1 brystvorte, 1/8 tomme størrelse, høy flyt | AC4XVG 31A976 BST-N12500 psiMessing1 / 8 "2500 PSIBST-N1Viton1 / 8-27 "Hunn77NOK
PARKER BST-N1M brystvorte, 1/8 tommers størrelse, høy flyt | AC4XVH 31A977 BST-N1M2500 psiMessing1 / 8 "2500 PSIBST-N1M-1 / 8-27 "mann72NOK
PARKER BST-N2 brystvorte, 1/4 tomme størrelse, høy flyt | AC4XVJ 31A978 BST-N25200 psiMessing1 / 4 "5200 psiBST-N2-1 / 4-18 "Hunn102NOK
PARKER BST-N2M Nippel, 1/4-18 tommer gjengestørrelse, messing | AC4XVK 31A979 BST-N2M5200 psiMessing1 / 4 "5200 psiBST-N2M-1 / 4-18 "mann101NOK
PARKER BST-N3 brystvorte, 3/8 tommers størrelse, høy flyt | AC4XVL 31A980 BST-N32700 psiMessing3 / 8 "2700 psiBST-N3-3 / 8-18 "Hunn130NOK
PARKER BST-N3M brystvorte, 3/8 tommer størrelse, høy flyt | AC4XVM 31A981 BST-N3M2700 psiMessing3 / 8 "2700 psiBST-N3M-3 / 8-18 "mann110NOK
PARKER BST-N4 brystvorte, 1/2 tomme størrelse, høy flyt | AC4XVN 31A982 BST-N42200 psiMessing1 / 2 "2200 psiBST-N4-1 / 2-14 "Hunn178NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER SST-N8 Nippel, 1-11 1/2 tommers trådstørrelse, SS
1 788 NOK / enhet