Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER PN351 koblingsnippel 1/8-27 3/8 tommers kropps messing | AG6UCH 48C229

PARKER PN351 koblingsnippel 1/8-27 3/8 tommers kropp messing

På lager
Vare: AG6UCH Modell: PN351Kryssreferanse: 48C229
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
90NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body MaterialMessing
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeMNPT
Strømningshastighet6 gpm
LåsemekanismeBall
Maks. Press200 psi
Driftstemp. Område-20 grader til 400 grader F
Forsegl materialesilikon
TetningstypeInterface
Trådstørrelse1/8 "-27

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7412200025

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PN351 koblingsnippel 1/8-27 3/8 tommers kropp messing
90NOK / enhet