PARKER PCM1600S Ventil, 50 GPM Maks. Flow, 3000 PSI Maks. Trykk, stål | CT7FUA 20JR49

PARKER PCM1600S ventil, 50 GPM Maks. Flow, 3000 PSI Maks. Trykk, stål

På lager
Vare: CT7FUA Modell: PCM1600SKryssref: 20JR49

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 993 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.57
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
PARKER CV-1000-MFMF-5 tilbakeslagsventil, 100 GPM | CT7CYG 53VC03 CV-1000-MFMF-5Sjekk Valve4 242 NOK
PARKER DC-1000-FOFO-5 tilbakeslagsventil, 100 GPM | CT7CYH 53VC12 DC-1000-FOFO-5Sjekk Valve2 270 NOK
PARKER CV-1000-MSMS-5 tilbakeslagsventil, 100 GPM | CT7CYJ 53VC04 CV-1000-MSMS-5Sjekk Valve4 840 NOK
PARKER CV-370-MFMF-5 tilbakeslagsventil, 13 GPM | CT7CYK 53VC06 CV-370-MFMF-5Sjekk Valve2 572 NOK
PARKER C800B tilbakeslagsventil, 15 GPM | CT7CYL 1A860 C800BSjekk Valve1 031 NOK
PARKER C800S tilbakeslagsventil, 15 GPM | CT7CYM 1A046 C800SSjekk Valve1 063 NOK
PARKER DC-1250-5 tilbakeslagsventil, 170 GPM | CT7CYN 53VC14 DC-1250-5Sjekk Valve4 335 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PCM1600S ventil, 50 GPM Maks. Flow, 3000 PSI Maks. Trykk, stål
22 993 NOK / enhet