Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2RAD8 Taper Pin Standard Carbon #5/0 X 5/8, 50PK | AC3BCE

APPROVED VENDOR 2RAD8 Taper Pin Standard Carbon #5/0 X 5/8, 50PK

På lager
Vare: AC3BCE Modell: 2RAD8
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
360NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.093 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde5 / 8 "
Størrelse# 5 / 0
Liten endedia.0.081 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2RAD8 Taper Pin Standard Carbon #5/0 X 5/8, 50PK
360NOK /pakke