Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER N3553904549 Magnetventilluftventil 3/8 tommers 24vdc | AC9AVF 3FEK9

PARKER N3553904549 Magnetluftkontrollventil 3/8 tommer 24vdc

På lager
Vare: AC9AVF Modell: N3553904549Kryssref: 3FEK9
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
7 531 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / vår
Luftventiltype3-veis, 2-posisjon
Omgivelsestemp. Område0 grader til 125 grader F
KroppsstilKroppsportet
Volumkoeffisient3.6
Elektriske tilkoblingerPlugg inn
NEMA-klassifiseringNEMA 4
Normalt åpen / normalt stengtNormalt stengt
Total høyde8"
Total lengde3"
Samlet bredde3.5 "
OverstyringIkke-låsende manuell
Pilotportstørrelse3/8 "x 1/2" NPT
Rørstørrelse3 / 8 "
Strømforbruk9W
trykk~~POS=TRUNC Range20 til 140 psi
Shifting TechnologySakte
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8225
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8481200060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømforbrukOmgivelsestemp. OmrådeVolumkoeffisienttrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningElektriske tilkoblingerTotal høydeTotal lengdePris
PARKER B3G0BB553C Magnetluftkontrollventil 1/8 tommer 120vac | AC9AKB 3FDL5 B3G0BB553C-5 grader til 120 grader F0.7520 til 145 psi120 VAC15mm, 3-pinners hann DIN1.5 "4"2 436 NOK
PARKER B5G1BB553C Magnetluftkontrollventil 1/4 tomme 120vac | AC9AKC 3FDL6 B5G1BB553C-5 grader til 120 grader F1.420 til 145 psi120 VAC15mm, 3-pinners hann DIN2.5 "5.25 "2 843 NOK
PARKER B6V2BB553A Magnetluftkontrollventil 3/8 tommer 120vac | AC9AKD 3FDL7 B6V2BB553A-5 grader til 120 grader F2.720 til 145 psi120 VAC15mm, 3-pinners hann DIN2.5 "5.5 "4 084 NOK
PARKER B7V3BB553A Magnetluftkontrollventil 1/2 tomme 120vac | AC9AKE 3FDL8 B7V3BB553A-5 grader til 120 grader F5.935 til 145 psi120 VAC15mm, 3-pinners hann DIN3"8"6 266 NOK
PARKER B8V4BB553A Magnetluftkontrollventil 3/4 tommer 120vac | AC9AKF 3FDL9 B8V4BB553A-5 grader til 120 grader F735 til 145 psi120 VAC15mm, 3-pinners hann DIN3"8"7 202 NOK
PARKER B3G0BB549C Magnetluftkontrollventil 1/8 tommer 24vdc | AC9AKG 3FDN1 B3G0BB549C-5 grader til 120 grader F0.7520 til 145 psi24 VDC15mm, 3-pinners hann DIN1.5 "4"2 461 NOK
PARKER B5G1BB549C Magnetluftkontrollventil 1/4 tommer 24vdc | AC9AKH 3FDN2 B5G1BB549C-5 grader til 120 grader F1.420 til 145 psi24 VDC15mm, 3-pinners hann DIN2.5 "5.25 "2 843 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER N3553904549 Magnetluftkontrollventil 3/8 tommer 24vdc
7 531 NOK / enhet