Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER N31471091 Ventil Air Pilot 2-veis 1 tommers inntak | AC9AWC 3FEN2

PARKER N31471091 Ventil luftpilot 2-veis 1 tommers inntak

På lager
Vare: AC9AWC Modell: N31471091Kryssref: 3FEN2
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
5 726 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpilotventil
Aktuator / returAir Pilot / Air Return
Volumkoeffisient9.30
Cv9.3
Høyde5.56 "
Lengde4.07 "
Maks. Opererer PSI140
Maks. Temp. Rekkevidde (F)0 til 125
Antall stillinger2
Antall måter2
Pilotportstørrelse NPT (in.)1/4
Pilottrykk25
Portstørrelse1 inntak, 1 eksos
typenNormalt stengt
BrukerGenerelle pneumatiske applikasjoner
VakuumEkstern pilot
Bredde4.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3725
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8481200080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientHøydeLengdePortstørrelseBreddePris
PARKER N31431091 Ventil Air Pilot 2-veis 3/8 tommers inntak | AC9AVZ 3FEM8 N314310913.604.78 "3.06 "3/8 inntak, 1/2 eksos3.31 "3 987 NOK
PARKER N31441091 Ventil Air Pilot 2-veis 1/2 tommers inntak | AC9AWA 3FEM9 N314410913.804.78 "3.06 "1/2 inntak, 1/2 eksos3.31 "3 950 NOK
PARKER N31461091 Ventil Air Pilot 2-veis 3/4 tommers inntak | AC9AWB 3FEN1 N314610919.305.56 "4.07 "3/4 inntak, 1 eksos4.38 "5 726 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER N31471091 Ventil luftpilot 2-veis 1 tommers inntak
5 726 NOK / enhet