Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER N31441091 Ventil Air Pilot 2-veis 1/2 tommers inntak | AC9AWA 3FEM9

PARKER N31441091 Ventilluftpilot 2-veis 1/2 tommers innløp

På lager
Vare: AC9AWA Modell: N31441091Kryssreferanse: 3FEM9
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
3 950 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpilotventil
Aktuator / returAir Pilot / Air Return
Volumkoeffisient3.80
Cv3.8
Høyde4.78 "
Lengde3.06 "
Maks. Opererer PSI140
Maks. Temp. Rekkevidde (F)0 til 125
Antall stillinger2
Antall måter2
Pilotportstørrelse NPT (in.)1/4
Pilottrykk25
Portstørrelse1/2 inntak, 1/2 eksos
typenNormalt stengt
BrukerGenerelle pneumatiske applikasjoner
VakuumEkstern pilot
Bredde3.31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8481200080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientHøydeLengdePortstørrelseBreddePris
PARKER N31431091 Ventil Air Pilot 2-veis 3/8 tommers inntak | AC9AVZ 3FEM8 N314310913.604.78 "3.06 "3/8 inntak, 1/2 eksos3.31 "3 987 NOK
PARKER N31461091 Ventil Air Pilot 2-veis 3/4 tommers inntak | AC9AWB 3FEN1 N314610919.305.56 "4.07 "3/4 inntak, 1 eksos4.38 "5 726 NOK
PARKER N31471091 Ventil Air Pilot 2-veis 1 tommers inntak | AC9AWC 3FEN2 N314710919.305.56 "4.07 "1 inntak, 1 eksos4.38 "5 726 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER N31441091 Ventilluftpilot 2-veis 1/2 tommers innløp
3 950 NOK / enhet