Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER LFPP6VME6 kuleventil, 3/8 tomme utvendig diameter, polypropylen, 90 grader albue | AE6QNK 5UMZ7

PARKER LFPP6VME6 kuleventil, 3/8 tommer utvendig diameter, polypropylen, 90 grader albue

På lager
Vare: AE6QNK Modell: LFPP6VME6Kryssreferanse: 5UMZ7
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
167NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePolysulfon
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Materialpolypropylen
KroppsstilVinkel
TilkoblingstypeRør x MNPT
Håndteringsmaterialenylon
Håndtakstypespaken
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur107 grader C
Maks. Press150 psi WOG
Min. Driftstemperatur-18 grader C
Rørstørrelse3 / 8 "
HavnFull
Forsegl materialeEPDM
SetematerialeEPDM
Form90 graders albue
StammaterialePolysulfon
StilPush-to-Connect
Temp. Område35 grader til 200 grader F
Tube Utenfor Dia.3 / 8 "
Tube Size3 / 8 "
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeKroppsstilTilkoblingstypeRørstørrelseFormStammaterialeStilTube Utenfor Dia.Pris
PARKER PP4VUC6-MG Kuleventil, 1/4 tomme utvendig diameter, polypropylen, union | AE6QMM 5UMU9 PP4VUC6-MG1 / 4 "x 3 / 8"På linjeRør x Rør-UnionPolysulfonRør til rør1 / 4 "182NOK
PARKER LFPP4VMC4 Kuleventil, 1/4 tomme utvendig diameter, polypropylen, kobling | AE6QMR 5UMX7 LFPP4VMC41 / 4 "På linjeRør x MNPT1 / 4 "ConnectorPolysulfonPush-to-Connect1 / 4 "117NOK
PARKER LFPP4VMC6 Kuleventil, 1/4 tomme utvendig diameter, polypropylen, kobling | AE6QMT 5UMX8 LFPP4VMC61 / 4 "På linjeRør x MNPT3 / 8 "ConnectorPolysulfonPush-to-Connect1 / 4 "141NOK
PARKER LFPP6VMC4 Kuleventil, 3/8 tommers utvendig diameter, polypropylen, kobling | AE6QMU 5UMX9 LFPP6VMC43 / 8 "På linjeRør x MNPT1 / 4 "ConnectorPolysulfonPush-to-Connect3 / 8 "144NOK
PARKER LFPP6VMC6 kuleventil, 3/8 tommer utvendig diameter, polypropylen, kobling | AE6QMV 5UMY0 LFPP6VMC63 / 8 "På linjeRør x MNPT3 / 8 "ConnectorPolysulfonPush-to-Connect3 / 8 "133NOK
PARKER LFPP4VFC2 Kuleventil, 1/4 tomme utvendig diameter, polypropylen, kobling | AE6QMW 5UMY1 LFPP4VFC21 / 4 "På linjeRør x FNPT1 / 8 "ConnectorEPDM D.Push-to-Connect1 / 4 "167NOK
PARKER LFPP4VFC4 Kuleventil, 1/4 tomme utvendig diameter, polypropylen, kobling | AE6QMX 5UMY2 LFPP4VFC41 / 4 "På linjeRør x FNPT1 / 4 "ConnectorPolysulfonPush-to-Connect1 / 4 "169NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER LFPP6VME6 kuleventil, 3/8 tommer utvendig diameter, polypropylen, 90 grader albue
167NOK / enhet