Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER L63PT-2-23 Rørstøtte Lav bly messingkompresjon 1/8in | AA8PLX 19H207

PARKER L63PT-2-23 Rørstøtte Lav bly, messingkompresjon 1/8 tommer

På lager
Vare: AA8PLX Modell: L63PT-2-23Kryssreferanse: 19H207
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
12NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørstøtte
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypeKomprimering
Maks. Press400 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode7419995050
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER L63PT-2-23 Rørstøtte Lav bly, messingkompresjon 1/8 tommer
12NOK / enhet