Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER HPBYB8FF Hi-Pro kuleventil, 316 rustfritt stål, 1/2 tommers rørstørrelse | AD7JXR 4EUK3 / HPBYB8FF-GR

PARKER HPBYB8FF Hi-Pro kuleventil, 316 rustfritt stål, 1/2 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AD7JXR Modell: HPBYB8FFKryss Ref: 4EUK3 / HPBYB8FF-GR
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
3 424 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeRustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Håndteringsmaterialenylon
Håndtakstypespaken
Maks. Press6000 psi WOG
Rørstørrelse1 / 2 "
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeRustfritt stål
Stammen TypeSelvjusterende
Temp. Område-54 grader til 400 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8481803070
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

Parker kuleventil er en strømningskontrollenhet som bruker en hul, perforert og svingbar kule for å styre væskestrømmen. Det brukes vanligvis i oppstrøms olje- og gassproduksjonsanlegg (både på land og til havs).

Egenskaper:

    Parker HPBYB8FF er en inline kuleventil designet for bruk i olje- og gass-, farmasøytisk, mat- og drikke- og kjemisk industri for å kontrollere strømmen av gasser, væsker, slurry eller damp.
  • Denne Parker kuleventilen har en todelt kroppsdesign for å redusere lekkasje og en rett gjennomstrømningsbane for å minimalisere trykkfallet.
  • Den leveres med en pakningsmutter som forenkler inline-justering og et robust nylonhåndtak for å gi bruddmotstand.

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI
  • SOM MEG

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er en kuleventil ideell for?

A. Kuleventiler bruker en metallkule som har et hull boret gjennom midten og er klemt mellom to seter for å kontrollere strømmen. Disse kuleventilene er i stand til å strupe gasser og damper og er egnet for lavstrømssituasjoner i hydrokarbonbehandlingsapplikasjoner.

Sp. Er Hi-Pro kuleventilhåndtak i stand til å motstå direkte eksponering for brann uten å bli ubrukelige, i henhold til API607-standarder?

A. Ja, Hi-Pro kuleventilhåndtak er laget av rustfritt stål og er i stand til direkte eksponering. Ventilen tåler direkte eksponering for brann, som beskrevet av API607-standarder.

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeVentilstrukturMaks. PressRørstørrelseForsegl materialeSetematerialePris
PARKER XVP502SS-4 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1/4 In | AB4ZEQ 20K953 XVP502SS-40 grader til 400 grader FRustfritt stålLåsespak1-Piece2000 psi WOG1 / 4 "VitonViton1 680 NOK
PARKER XVP502SS-6 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/8 In | AB4ZER 20K954 XVP502SS-60 grader til 400 grader FRustfritt stålLåsespak1-Piece2000 psi WOG3 / 8 "VitonViton904NOK
PARKER XVP502SS-8 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1/2 In | AB4ZET 20K955 XVP502SS-80 grader til 400 grader FRustfritt stålLåsespak1-Piece2000 psi WOG1 / 2 "VitonViton2 285 NOK
PARKER XVP502SS-12 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/4 In | AB4ZEU 20K956 XVP502SS-120 grader til 400 grader FRustfritt stålLåsespak1-Piece2000 psi WOG3 / 4 "VitonViton1 384 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER HPBYB8FF Hi-Pro kuleventil, 316 rustfritt stål, 1/2 tommers rørstørrelse
3 424 NOK / enhet