Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER XVP502SS-8 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1/2 In | AB4ZET 20K955

PARKER XVP502SS-8 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1/2 In

På lager
Vare: AB4ZET Modell: XVP502SS-8Kryssref: 20K955
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
2 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeRustfritt stål
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeRustfritt stål
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press2000 psi WOG
Rørstørrelse1 / 2 "
Forsegl materialeViton
SetematerialeViton
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 400 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3515
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8481803070
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeVentilstrukturMaks. PressRørstørrelseForsegl materialeSetematerialePris
PARKER XVP502SS-4 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1/4 In | AB4ZEQ 20K953 XVP502SS-40 grader til 400 grader FRustfritt stålLåsespak1-Piece2000 psi WOG1 / 4 "VitonViton1 680 NOK
PARKER XVP502SS-6 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/8 In | AB4ZER 20K954 XVP502SS-60 grader til 400 grader FRustfritt stålLåsespak1-Piece2000 psi WOG3 / 8 "VitonViton904NOK
PARKER XVP502SS-12 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/4 In | AB4ZEU 20K956 XVP502SS-120 grader til 400 grader FRustfritt stålLåsespak1-Piece2000 psi WOG3 / 4 "VitonViton1 384 NOK
PARKER HPBYB8FF Hi-Pro kuleventil, 316 rustfritt stål, 1/2 tommers rørstørrelse | AD7JXR 4EUK3 / HPBYB8FF-GR HPBYB8FF-54 grader til 400 grader Fnylonspaken2-Piece6000 psi WOG1 / 2 "PTFEPTFE3 424 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER XVP502SS-8 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1/2 In
2 285 NOK / enhet