Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER H4-62 Hurtigkobling, 1/2 tomme NPTF, Multi-Purpose, Stål | AC4XPD 31A857

PARKER H4-62 hurtigkobling, 1/2 tommers NPTF, flerbruks, stål

På lager
Vare: AC4XPD Modell: H4-62Kryssreferanse: 31A857
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
748NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobler
KulematerialeStål
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeNPTF
FinishKrom 6 gratis
Strømningshastighet12 Gal / min
Lås TypeLåse baller
LåsemekanismeBall
Maks. Driftstrykk4000 psi
Maks. Driftstemperatur121 grader C
Maks. Press4000 psi
Maks. Arbeids press4000 PSI
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utvekslingH4-62
Rørstørrelse NPT1 / 2 "
Platingsink
Forsegl materialeNitril
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1/2 "-14
GjengetypeHunn
typenKobling (kropp)
Vakuumtrykk27.4 tommer-Hg
Ventildesignpoppet
VentilmaterialeStål
Ventiltypepoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3393
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481200050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Parker 60-seriekobling for damptjenester, designet for systemer der dobbel avstengning er nødvendig
    • ISO 7241, serie B-kompatibel; har tallerkenventildesign med metall-til-metall ventilstopp som forhindrer strømningskontroll og opprettholder innretting
    • Slitesterk kulelåsemekanisme for å bringe plassering og låsing sammen i samme bevegelse

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressKulematerialeBody MaterialMaks. Arbeids pressMin. DriftstemperaturDriftstemp. OmrådeParker-utvekslingForsegl materialePris
PARKER BH1-60 Hurtigkobling, 1/8 tommer NPTF, multifunksjonell, messing | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSMessing3000 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FBH1-60Nitril496NOK
PARKER BH2-60 Hurtigkobling, 1/4 tommers NPTF, Multi-Purpose, Messing | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSMessing3700 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FBH2-60Nitril512NOK
PARKER BH3-60 Hurtigkobling, 3/8 tommer NPTF, multifunksjonell, messing | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSMessing2700 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FBH3-60Nitril677NOK
PARKER BH4-60 Hurtigkobling, 1/2 tommers NPTF, Multi-Purpose, Messing | AC4XNU 31A848 BH4-601000 psiSSMessing3500 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FBH4-60Nitril1 010 NOK
PARKER BH6-60 Hurtigkobling, 3/4 tommers NPTF, Multi-Purpose, Messing | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSMessing2200 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FBH6-60Nitril1 683 NOK
PARKER BH8-60 Hurtigkobling, 1-tommers NPTF, Multi-Purpose, Messing | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSMessing1500 PSI-40 grader C-40 grader til 250 grader FBH8-60Nitril2 883 NOK
PARKER H1-62 hurtigkobling, 1/8 tommers NPTF, flerbruks, stål | AC4XNX 31A851 H1-625000 psiStålStål5000 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FH1-62Nitril449NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER H4-62 hurtigkobling, 1/2 tommers NPTF, flerbruks, stål
748NOK / enhet