Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER GECR-42 Reduserende albue 90 Pfa kompresjon 1/4 tomme x 1/8in | AB9EDE 2CGE5

PARKER GECR-42 Reduserende albue 90 Pfa kompresjon 1/4 tomme x 1/8 tommer

På lager
Vare: AB9EDE Modell: GECR-42Kryssreferanse: 2CGE5
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
877NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende albue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPFA, PTFE, ETFE
TilkoblingstypeKomprimering
Maks. Press225 psi
Temp. Område32 grader til 266 grader F
Tube Size1 / 4 "x 1 / 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: PARGRIP

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTube SizePris
PARKER GECR-64 Reduserende albue 90 Pfa kompresjon 3/8in x 1/4in | AB9EDF 2CGE6 GECR-64225 psi3 / 8 "x 1 / 4"1 439 NOK
PARKER GECR-84 Reduserende albue 90 Pfa kompresjon 1/2 tomme x 1/4 tomme | AB9EDG 2CGE7 GECR-84175 psi1 / 2 "x 1 / 4"1 903 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER GECR-42 Reduserende albue 90 Pfa kompresjon 1/4 tomme x 1/8 tommer
877NOK / enhet