Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER GCAP-8 Cap Pfa Ptfe Etfe Compression 1/2in | AB9EDK 2CGF8

PARKER GCAP-8 Cap Pfa Ptfe Etfe Compression 1/2in

På lager
Vare: AB9EDK Modell: GCAP-8Kryssreferanse: 2CGF8
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
768NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPFA, PTFE, ETFE
TilkoblingstypeKomprimering
Maks. Press175 psi
Temp. Område32 grader til 266 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: PARGRIP

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTube SizePris
PARKER GCAP-4 Cap Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in | AB9EDJ 2CGF6 GCAP-4225 psi1 / 4 "732NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER GCAP-8 Cap Pfa Ptfe Etfe Compression 1/2in
768NOK / enhet