Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER GAFS-68 rett adapter Pfa-komprimering 3/8 tommer x 1/2 tommer | AB9EBE 2CFW4

PARKER GAFS-68 rett adapter Pfa-komprimering 3/8 tommer x 1/2 tommer

På lager
Vare: AB9EBE Modell: GAFS-68Kryssreferanse: 2CFW4
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
1 194 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinne rett adapter
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPFA, PTFE, ETFE
TilkoblingstypeKomprimering
Maks. Press175 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område32 grader til 266 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: PARGRIP

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
PARKER GAFS-22 rett adapter Pfa Ptfe Etfe Compression 1/8in | AB9EAX ​​2CFV5 GAFS-22225 psi1 / 8 "1 / 8 "954NOK
PARKER GAFS-24 rett adapter Pfa-komprimering 1/8 tommer x 1/4 tommer | AB9EAY 2CFV6 GAFS-24225 psi1 / 4 "1 / 8 "1 011 NOK
PARKER GAFS-44 rett adapter Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in | AB9EAZ 2CFV8 GAFS-44225 psi1 / 4 "1 / 4 "1 113 NOK
PARKER GAFS-46 rett adapter Pfa-komprimering 1/4 tommer x 3/8 tommer | AB9EBA 2CFV9 GAFS-46225 psi3 / 8 "1 / 4 "1 324 NOK
PARKER GAFS-48 rett adapter Pfa-komprimering 1/4 tomme x 1/2 tommer | AB9EBB 2CFW1 GAFS-48175 psi1 / 2 "1 / 4 "1 163 NOK
PARKER GAFS-64 rett adapter Pfa-komprimering 3/8 tommer x 1/4 tommer | AB9EBC 2CFW2 GAFS-64225 psi1 / 4 "3 / 8 "1 337 NOK
PARKER GAFS-66 rett adapter Pfa Ptfe Etfe Compression 3/8in | AB9EBD 2CFW3 GAFS-66225 psi3 / 8 "3 / 8 "1 381 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER GAFS-68 rett adapter Pfa-komprimering 3/8 tommer x 1/2 tommer
1 194 NOK / enhet