PARKER Kvinne rett adapter


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Kroppsmateriale: PFA, PTFE, ETFE , Tilkoblingstype: Komprimering , Temp. Område: 32 grader til 266 grader F
StilModellMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
GAFS-48
175 psi1 / 2 "1 / 4 "1 086 NOK
A
GAFS-68
175 psi1 / 2 "3 / 8 "1 116 NOK
A
GAFS-88
175 psi1 / 2 "1 / 2 "1 386 NOK
A
GAFS-46
225 psi3 / 8 "1 / 4 "1 236 NOK
A
GAFS-64
225 psi1 / 4 "3 / 8 "1 248 NOK
A
GAFS-24
225 psi1 / 4 "1 / 8 "912NOK
A
GAFS-66
225 psi3 / 8 "3 / 8 "1 290 NOK
A
GAFS-22
225 psi1 / 8 "1 / 8 "891NOK
A
GAFS-44
225 psi1 / 4 "1 / 4 "1 040 NOK

Kvinne rett adapter

Parkers rette, kvinnelige adaptere kan enkelt kobles til uten verktøy og er mye brukt i hydrauliske applikasjoner for tilkobling av stive rørsystemer. Disse kompresjonsrørbeslagene er i stand til å motstå høyt trykk, og er utformet med omfattende kjemisk kompatibilitet. Disse Pargrip-seriens rørfittings leveres i 3/8, 1/8, 1/4 og 1/2 tomme rørstørrelser på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?