PARKER G1PE5-Q filterpose, 1 tommers størrelse | AD8ZWX 4NVD9

PARKER G1PE5-Q filterpose, 1 tommers størrelse

På lager
Vare: AD8ZWX Modell: G1PE5-QKryssreferanse: 4NVD9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 604 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter Bag
Område (Square-Ft.)2.50
Grunnleggende materialeFølte
Krage TypeRinge
Diameter7"
Filterstørrelse1
Finishglasert
Høyde17.5 "
Lengde17.5 "
MaterialePolyesterfilt
Maks. Strømme80 GPM
Maks. Temp.275 Grader F
mikron5
redusererPartikkel
Ringmaterialepolyester
SømstilSveiset
typenFjerning av partikler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7685
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode5911900080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Varmesveiset FulFlo fiberpose egnet for behandling av avfall, malt, kjøling og industrielt prosessvann ved viskositeter høyere enn 10000 XNUMX cps
    • Utstyrt med en toppforseglet plastring for å sikre positiv forsegling i standardkar
    • Glasert overflate begrenser effektivt fiberpartiklene fra å bevege seg inn i det filtrerte innholdet

Produktvarianter

ProduktModellmikronOmråde (Square-Ft.)FilterstørrelseRingmaterialeHøydeLengdeMaterialeMaks. Strømmepk. Antall.Pris
PARKER G1PE1-Q filterpose, 1 tommers størrelse | AD8ZWW 4NVD8 G1PE1-Q12.501polyester17.5 "17.5 "Polyesterfilt80 GPM101 667 NOK
PARKER G1PE10-Q filterpose, 1 tommers størrelse | AD8ZWY 4NVE1 G1PE10-Q102.501polyester17.5 "17.5 "Polyesterfilt80 GPM101 667 NOK
PARKER G1PE25-Q filterpose, 1 tommers størrelse | AD8ZWZ 4NVE2 G1PE25-Q252.501polyester17.5 "17.5 "Polyesterfilt80 GPM101 586 NOK
PARKER G1PE50-Q filterpose, 1 tommers størrelse | AD8ZXA 4NVE3 G1PE50-Q502.501polyester17.5 "17.5 "Polyesterfilt80 GPM101 586 NOK
PARKER G1PE200-Q filterpose, 1 tommers størrelse | AD8ZXC 4NVE5 G1PE200-Q2002.501polyester17.5 "17.5 "Polyesterfilt80 GPM101 658 NOK
PARKER G2PE5-Q filterpose, 2 tommers størrelse, 100 mikron | AD8ZXE 4NVE7 G2PE5-Q54.502polyester31.5 "31.5 "Polyesterfilt160 GPM102 261 NOK
PARKER G2PE10-Q filterpose, 2 tommers størrelse, 200 mikron | AD8ZXF 4NVE8 G2PE10-Q104.502polyester31.5 "31.5 "Polyesterfilt160 GPM102 149 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER G1PE5-Q filterpose, 1 tommers størrelse
1 604 NOK /pakke