Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER G2PE5-Q filterpose, 2 tommers størrelse, 100 mikron | AD8ZXE 4NVE7

PARKER G2PE5-Q filterpose, 2 tommers størrelse, 100 mikron

På lager
Vare: AD8ZXE Modell: G2PE5-QKryssref: 4NVE7
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
2 261 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter Bag
Område (Square-Ft.)4.50
Grunnleggende materialeFølte
Krage TypeRinge
Diameter7"
Filterstørrelse2
Finishglasert
Høyde31.5 "
Lengde31.5 "
MaterialePolyesterfilt
Maks. Strømme160 GPM
Maks. Temp.275 Grader F
mikron5
redusererPartikkel
Ringmaterialepolyester
SømstilSveiset
typenFjerning av partikler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode5911900080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fulflo filterpose designet for væskefiltrering, brukt til å fjerne faste forurensninger med et 5-mikron filter; ideell for maling, maling og mat- og drikkevareindustrien
    • Har karbonstål snapring og Quick-Seal for tett forsegling i konkurransedyktige fartøyer
    • Utstyrt med en glassert overflate for effektivt å kontrollere at fibrene kommer inn i det filtede produktet
    • Polyester filt kropp som kan håndtere strømningshastigheter opp til 160 GPM

Produktvarianter

ProduktModellmikronOmråde (Square-Ft.)FilterstørrelseRingmaterialeHøydeLengdeMaterialeMaks. Strømmepk. Antall.Pris
PARKER G1PE1-Q filterpose, 1 tommers størrelse | AD8ZWW 4NVD8 G1PE1-Q12.501polyester17.5 "17.5 "Polyesterfilt80 GPM101 667 NOK
PARKER G1PE5-Q filterpose, 1 tommers størrelse | AD8ZWX 4NVD9 G1PE5-Q52.501polyester17.5 "17.5 "Polyesterfilt80 GPM101 604 NOK
PARKER G1PE10-Q filterpose, 1 tommers størrelse | AD8ZWY 4NVE1 G1PE10-Q102.501polyester17.5 "17.5 "Polyesterfilt80 GPM101 667 NOK
PARKER G1PE25-Q filterpose, 1 tommers størrelse | AD8ZWZ 4NVE2 G1PE25-Q252.501polyester17.5 "17.5 "Polyesterfilt80 GPM101 586 NOK
PARKER G1PE50-Q filterpose, 1 tommers størrelse | AD8ZXA 4NVE3 G1PE50-Q502.501polyester17.5 "17.5 "Polyesterfilt80 GPM101 586 NOK
PARKER G1PE200-Q filterpose, 1 tommers størrelse | AD8ZXC 4NVE5 G1PE200-Q2002.501polyester17.5 "17.5 "Polyesterfilt80 GPM101 658 NOK
PARKER G2PE10-Q filterpose, 2 tommers størrelse, 200 mikron | AD8ZXF 4NVE8 G2PE10-Q104.502polyester31.5 "31.5 "Polyesterfilt160 GPM102 149 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER G2PE5-Q filterpose, 2 tommers størrelse, 100 mikron
2 261 NOK /pakke