Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER FM3AAKN Flow Control Valve Sandwich D05 30 GPM | AJ2GZX 4DJX9

PARKER FM3AAKN Flow Control Valve Sandwich D05 30 GPM

På lager
Vare: AJ2GZX Modell: FM3AAKNKryssref: 4DJX9
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
3 955 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømningsventil
Høyde1.42
Lengde9.24
Maks. Strømme30.0 gpm
Maks. Press5000 psi
DriftstypeEn havn
TetningstypeNitril O-ring
StørrelseD03
VentiltypeHydraulisk strømningsventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.015
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER FM3AAKN Flow Control Valve Sandwich D05 30 GPM
3 955 NOK / enhet