Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER CSH101B Patron Ball Type Shuttle Valve, 10 gpm, Stål | AD7DBA 4DML3

PARKER CSH101B Patron Kuletype skyttelventil, 10 gpm, stål

På lager
Vare: AD7DBA Modell: CSH101BKryssreferanse: 4DML3
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
582NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShuttle Valve
Strømningshastighet10 Gal / min
Installasjonsmoment48 kg-fot
Maks. Strømme10 gpm
Maks. Flyt GPM10
Maks. Inntakstrykk5000 psi
Maks. Press5000 psi
Maks. Viskositet45-2000 SSU
Drifts Temp.-34 grader til 121 grader C
Nominell strømningshastighet10 Gpm
Forsegl materialeNitril
VentilmaterialeStål
VentiltypeShuttle
Way3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8481801050
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Ventilhulrom (C10-3)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER CSH101B Patron Kuletype skyttelventil, 10 gpm, stål
582NOK / enhet