Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER CB101AS30 Standard pilotassistert lastkontrollventil, 12 gpm | AD7DAR 4DMK4

PARKER CB101AS30 Standard pilotassistert lastkontrollventil, 12 gpm

På lager
Vare: AD7DAR Modell: CB101AS30Kryssreferanse: 4DMK4
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
1 934 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStyreventil
JusteringstypeSkruejustering
Strømningshastighet12 Gal / min
Installasjonsmoment16 kg-fot
Maks. Strømme12 gpm
Maks. Flyt GPM12
Maks. Inntakstrykk5500 psi
Maks. Press5000 psi
Maks. Viskositet45-2000 SSU
Drifts Temp.-34 grader til 121 grader C
trykk~~POS=TRUNC Range2400-5000 psi
Nominell strømningshastighet12 Gpm
Forsegl materialeNitril
Følsomhet307 Per sving Psi
VentilmaterialeStål
Ventiltypemotvekt
Way3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8481801050
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Ventilhulrom (C10-3)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER CB101AS30 Standard pilotassistert lastkontrollventil, 12 gpm
1 934 NOK / enhet