Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER CAP012L Super Coil, 5/8 tommer, 12 VAC | AD7DAP 4DMK2

PARKER CAP012L Super Coil, 5/8 tommer, 12 VAC

På lager
Vare: AD7DAP Modell: CAP012LKryssreferanse: 4DMK2
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
720NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoil
Spoletypekraftig
Karakter2.33 A
Inngangsspenning12 VDC
Strømforbruk28 W
Motstand5.14 Ohm
OppsigelseDobbel ledning
Spenning12 VDC
Wattstyrke28 W

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.306
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8481909085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Passer til ventilnummer (4UA82, 4UA83, 4UA88, 4UA89, 4UA90, 4UA91)

Produktvarianter

ProduktModellKarakterInngangsspenningStrømforbrukMotstandSpenningPris
PARKER CAP115C Super Coil, 5/8 tommer, 115 VAC | AD7DAL 4DMJ8 CAP115C0.26 A115 VAC28 W417 Ohm115 VAC1 293 NOK
PARKER CAP024S Super Coil, 5/8 tommer, 24 VAC | AD7DAN 4DMK1 CAP024S1.17 A24 VDC28 W20.6 Ohm24 VDC737NOK
PARKER CAP024L Super Coil, 5/8 tommer, 24 VAC | AD7DAQ 4DMK3 CAP024L1.17 A24 VDC28 W20.6 Ohm24 VDC761NOK
PARKER CCS115D Super Coil, 1/2 tomme, 115 VAC | BN2KFC CCS115D0.17 A115 VAC16 W680 Ohm115 VAC1 108 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER CAP012L Super Coil, 5/8 tommer, 12 VAC
720NOK / enhet