Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER BVHP12SSS1N Hydraulisk kuleventil, 6000 PSI Maks. Trykk, #12 SAE portstørrelse, 2-veis/2-posisjon | CT7GFB 6PAC2

PARKER BVHP12SSS1N Hydraulisk kuleventil, 6000 PSI Maks. Trykk, #12 SAE portstørrelse, 2-veis/2-posisjon

På lager
Vare: CT7GFB Modell: BVHP12SSS1NKryssref: 6PAC2
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
2 923 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk kuleventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PARKER BVHP12SSS1NA Hydraulisk kuleventil, 6000 PSI Maks. Trykk, #12 SAE portstørrelse, låsbar | CT7GFC 6PAD8 BVHP12SSS1NA3 715 NOK
PARKER BVHP16SSS1N Hydraulisk kuleventil, 6000 PSI Maks. Trykk, #16 SAE portstørrelse, 2-veis/2-posisjon | CT7GFD 6PAC3 BVHP16SSS1N3 493 NOK
PARKER BVHP04SSS1N Hydraulisk kuleventil, 6000 PSI Maks. Trykk, #4 SAE portstørrelse, 2-veis/2-posisjon | CT7GFE 6PAA9 BVHP04SSS1N1 428 NOK
PARKER BVHP06SSS1N Hydraulisk kuleventil, 6000 PSI Maks. Trykk, #6 SAE portstørrelse, 2-veis/2-posisjon | CT7GFF 6PAC0 BVHP06SSS1N1 619 NOK
PARKER BVHP08SSS1N Hydraulisk kuleventil, 6000 PSI Maks. Trykk, #8 SAE portstørrelse, 2-veis/2-posisjon | CT7GFG 6PAC1 BVHP08SSS1N1 885 NOK
PARKER BVHP04NSS1NA Hydraulisk kuleventil, 6000 PSI Maks. Trykk, 1/4 tomme NPT portstørrelse, låsbar, stål | CT7GFH 6PAC7 BVHP04NSS1NA2 290 NOK
PARKER BVAH24NSS1N Hydraulisk kuleventil, 6000 PSI Maks. Trykk, 1-1/2 tomme NPT portstørrelse | CT7GFJ 6PAA7 BVAH24NSS1N8 478 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER BVHP12SSS1N Hydraulisk kuleventil, 6000 PSI Maks. Trykk, #12 SAE portstørrelse, 2-veis/2-posisjon
2 923 NOK / enhet