Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER B3K0000XXC ventil luftpilot 3-veis 1/8 tommers port | AC9ALQ 3FDT5

PARKER B3K0000XXC Ventilluftpilot 3-veis 1/8 tomme port

På lager
Vare: AC9ALQ Modell: B3K0000XXCKryssreferanse: 3FDT5
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
1 195 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpilotventil
Aktuator / returFjernpilot / luftretur
CFM0.75
Volumkoeffisient0.75
Cv0.7
Høyde1.13 "
Lengde2.65 "
Maks. Opererer PSI145
Maks. Temp. Rekkevidde (F)5 til 120
Antall stillinger2
Antall måter3
Pilotportstørrelse NPT (in.)10-32 UNF
Pilottrykk20
Portstørrelse1/8 inntak, 1/8 eksos
typenIn-Line, singel
BrukerGenerelle pneumatiske applikasjoner
VakuumEkstern pilot
Bredde0.71 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8481200080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPortstørrelseAktuator / returCFMtypenBreddeVolumkoeffisientHøydeLengdePris
PARKER B330000XXC Ventilluftpilot 4-veis 1/8 tommers port | AC9ALK 3FDR9 B330000XXC1/8 inntak, 1/8 eksosFjernpilot / luftretur0.75In-Line, singel0.71 "0.751.13 "3.12 "1 389 NOK
PARKER B531000XXC Ventilluftpilot 4-veis 1/4 tomme port | AC9ALL 3FDT1 B531000XXC1/4 inntak, 1/4 eksosFjernpilot / luftretur1.40In-Line, singel1.18 "1.401.89 "4.37 "1 702 NOK
PARKER B632000XXA Ventilluftpilot 4-veis 3/8 tommers port | AC9ALM 3FDT2 B632000XXA3/8 inntak, 3/8 eksosFjernpilot / luftretur2.70In-Line, singel1.18 "2.701.89 "5.26 "2 403 NOK
PARKER B733000XXA Ventilluftpilot 4-veis 1/2 tomme port | AC9ALN 3FDT3 B733000XXA1/2 inntak, 1/2 eksosFjernpilot / luftretur5.90In-Line, singel1.65 "5.902.68 "7.79 "3 978 NOK
PARKER B834000XXA Ventilluftpilot 4-veis 3/4 tommers port | AC9ALP 3FDT4 B834000XXA3/4 inntak, 3/4 eksosFjernpilot / luftretur7.00In-Line, singel1.65 "7.002.68 "7.79 "4 459 NOK
PARKER B5K1000XXC ventil luftpilot 3-veis 1/4 tomme port | AC9ALT 3FDT7 B5K1000XXC1/4 inntak, 1/4 eksosFjernpilot / luftretur1.40In-Line, singel, normalt stengt1.18 "1.401.89 "3.88 "1 480 NOK
PARKER B6X2000XXA ventil luftpilot 3-veis 3/8 tommer port | AC9ALU 3FDT8 B6X2000XXA3/8 inntak, 3/8 eksosFjernpilot / luftretur / fjærassistent2.70In-Line, singel, normalt stengt1.18 "2.701.89 "4.01 "2 398 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER B3K0000XXC Ventilluftpilot 3-veis 1/8 tomme port
1 195 NOK / enhet