Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER B370BB549C Magnetventilluftkontrollventil 1/8 tommer 24vdc | AC9AMP 3FDV9

PARKER B370BB549C magnetventil luftkontroll 1/8 tommer 24vdc

På lager
Vare: AC9AMP Modell: B370BB549CKryssreferanse: 3FDV9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 495 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltype4-veis, 3-posisjon
Omgivelsestemp. Område5 grader til 120 grader F
KroppsstilKroppsportet
SenterposisjonStengt
Volumkoeffisient0.6
Elektriske tilkoblinger15mm, 3-pinners hann DIN
NEMA-klassifiseringNEMA 4
Total høyde1.5 "
Total lengde6.5 "
Samlet bredde1"
OverstyringFlush uten låsing
Pilotportstørrelse1 / 8 "PT
Rørstørrelse1 / 8 "
trykk~~POS=TRUNC Range20 til 145 psi
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8481200060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningPris
PARKER B350BB553C Magnetluftkontrollventil 1/8 tommer 120vac | AC9AKY 3FDP7 B350BB553C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 til 145 psi120 VAC4 426 NOK
PARKER B551BB553C Magnetluftkontrollventil 1/4 tomme 120vac | AC9AKZ 3FDP8 B551BB553C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 til 145 psi120 VAC5 412 NOK
PARKER B652BB553A Magnetluftkontrollventil 3/8 tommer 120vac | AC9ALA 3FDP9 B652BB553A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30 til 145 psi120 VAC6 678 NOK
PARKER B753BB553A Magnetluftkontrollventil 1/2 tomme 120vac | AC9ALB 3FDR1 B753BB553A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45 til 145 psi120 VAC10 102 NOK
PARKER B854BB553A Magnetluftkontrollventil 3/4 tommer 120vac | AC9ALC 3FDR2 B854BB553A6.63"11 "1.5 "3 / 4 "45 til 145 psi120 VAC9 286 NOK
PARKER B350BB549C Magnetluftkontrollventil 1/8 tommer 24vdc | AC9ALD 3FDR3 B350BB549C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 til 145 psi24 VDC4 681 NOK
PARKER B551BB549C Magnetluftkontrollventil 1/4 tommer 24vdc | AC9ALF 3FDR5 B551BB549C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 til 145 psi24 VDC5 399 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER B370BB549C magnetventil luftkontroll 1/8 tommer 24vdc
4 495 NOK / enhet