Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER B10-3BP hurtigkobling, 1/4 tomme størrelse, 300 psi, messing | AC4WCB 30N363

PARKER B10-3BP hurtigkobling, 1/4 tomme størrelse, 300 psi, messing

På lager
Vare: AC4WCB Modell: B10-3BPKryssref: 30N363
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
374NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobler
Barb Størrelse1 / 4 "
Body MaterialMessing
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeSkyv Lok Hose Barb
SlangetilkoblingPress på
Slange inne i Dia.1 / 4 "
UtvekslingstypeAutomotive, Tru-Flate
Lås TypeLåse baller
LåsingstypeErmet
MaterialeMessing
Maks. Strømme25 cfm
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press300 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Forsegl materialeNitril
SealsNitril
Temp. Område-40 grader til 250 grader F
VentiltypeTubular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8481801095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBarb StørrelseBody MaterialMaks. StrømmeRørstørrelseTrådstørrelseGjengetypeKroppsstørrelsePris
PARKER 14 hurtigkobling, 3/8 tommer gjengestørrelse, stål | AC4WBD 30N342 14Stål-Stål50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "mann3 / 8 "466NOK
PARKER 14-5BP hurtigkobling, 3/8 tommers størrelse, 300 psi, stål | AC4WBF 30N344 14-5BPStål3 / 8 "Stål50 cfm---3 / 8 "667NOK
PARKER 14C hurtigkobling, 1/4 tommers gjengestørrelse, stål | AC4WBH 30N346 14CStål-Stål50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "mann3 / 8 "498NOK
PARKER 14F hurtigkobling, 1/2 tomme gjengestørrelse, stål | AC4WBJ 30N347 14FStål-Stål50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "mann3 / 8 "571NOK
PARKER 15 hurtigkobling, 3/8 tommer gjengestørrelse, stål | AC4WBK 30N348 15Stål-Stål50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Hunn3 / 8 "441NOK
PARKER 15F hurtigkobling, 3/8 tommer NPTF, stål | AC4WBM 30N350 15FStål-Stål50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Hunn3 / 8 "555NOK
PARKER B10-3B Hurtigkobling, 1/4 tommers slangemothake, messing | AC4WCA 30N362 B10-3BMessing1 / 4 "Messing25 cfm---1 / 4 "340NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER B10-3BP hurtigkobling, 1/4 tomme størrelse, 300 psi, messing
374NOK / enhet