Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER B10-1SD filterhus, 1 tommer NPT | AE9ZGX 6PAT9

PARKER B10-1SD filterhus, 1 tommer NPT

På lager
Vare: AE9ZGX Modell: B10-1SDKryssreferanse: 6PAT9
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
4 545 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKassettfilterfartøy
Kassetter kreves1
FARGESvart
Diameter3 5 / 8 "
Strømningshastighet5 gpm
HodematerialeKarbonstål
Høyde13.25 "
Housing MaterialKarbonstål
Innganger / Utganger1 I PT
Lengde13.25 "
Maks. Strømme5 gpm
Maks. Flyt GPM5
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.200 F
typenCartridge
Bredde3.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.61
Skipets høyde (cm)11.11
Skipets lengde (cm)37.47
Skipets bredde (cm)11.11
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeFARGEDiameterMaks. PressMaks. Temp.BreddeStrømningshastighetHodematerialePris
PARKER B10-3/4SD Filterbeholder, 3/4 Tommer NPT | AC2YNN 2P695 B10-3 / 4SD-----4 5 / 16 "--3 011 NOK
PARKER CHC5S2T filterhus, 2 tommer NPT, karbonstål | AD8ZWP 4NVD2 CHC5S2T-Grå7.65 "175 psi250 F-25 gpmKarbonstål33 465 NOK
PARKER CHC5D2T filterhus, 2 tommer NPT, karbonstål | AD8ZWQ 4NVD3 CHC5D2T-Grå7.65 "175 psi250 F-50 gpmKarbonstål36 601 NOK
PARKER CHC5T2T filterhus, 2 tommer NPT, karbonstål | AD8ZWR 4NVD4 CHC5T2T-Grå7.65 "175 psi250 F-75 gpmKarbonstål34 995 NOK
PARKER CHG5S2T filterhus, 2 tommer NPT, SS | AD8ZWT 4NVD5 CHG5S2T--7.65 "175 psi250 F-25 gpm304 rustfritt stål65 594 NOK
PARKER CHG5D2T filterhus, 2 tommer NPT, SS | AD8ZWU 4NVD6 CHG5D2T--7.65 "175 psi250 F-50 gpm304 rustfritt stål66 622 NOK
PARKER CHG5T2T filterhus, 2 tommer NPT, SS | AD8ZWV 4NVD7 CHG5T2T--7.65 "175 psi250 F-75 gpm304 rustfritt stål68 472 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER B10-1SD filterhus, 1 tommer NPT
4 545 NOK / enhet