Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6TUR4-B Rørreduksjon Messing Alok x Tube Stub 3/8x1/4in | AD7AJN 4CXY6 / 6TUR4-B-GR

PARKER 6TUR4-B Tube Reducer Messing Alok x Tube Stub 3/8x1/4in

På lager
Vare: AD7AJN Modell: 6TUR4-BKryssref: 4CXY6 / 6TUR4-B-GR

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørendereduksjon
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeA-LOK (R) x rørstuss
Hex størrelse1 / 2 "
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 8 "x 1 / 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6TUR4-B Tube Reducer Messing Alok x Tube Stub 3/8x1/4in
22NOK / enhet