HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DR20C1GN Rett kontakt, 20A 125V, 2P - 3W Jording, 5-20R, Grønn | BD4MQK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20C1GN rett kontakt, 20A 125V, 2P - 3W jording, 5-20R, grønn

Vare: BD4MQK Modell: DR20C1GN
170NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEGrønn
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde3.28 "
Lengde1.32 "
Materialenylon
Maks. HP1
NEMA-vurdering5-20R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Spenningsverdier125 V
Bredde0.83 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20C1GN rett kontakt, 20A 125V, 2P - 3W jording, 5-20R, grønn
170NOK / enhet