Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6-8 DBZ-SS albue 90 rustfritt stål Cpi x F 3 / 8in x 1 / 2in | AE7FFX 5XPC2

PARKER 6-8 DBZ-SS Albue 90 rustfritt stål Cpi x F 3/8in x 1/2in

På lager
Vare: AE7FFX Modell: 6-8 DBZ-SSKryssreferanse: 5XPC2
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
1 268 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinne albue, 90 grader
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialRustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse9 / 16-20
TilkoblingstypeKPI(TM) x FNPT
Hex størrelse1"
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7307225000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
PARKER 2FEL4N-316 Albue 90 Rustfritt stål A-lok x F 1 / 8in x 1 / 4in | AE6QNV 5UNA8 2FEL4N-3161 / 4 "A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "1 / 4 "1 / 8 "968NOK
PARKER 4-8 DBZ-SS albue 90 rustfritt stål Cpi x F 1/4 tommer x 1 / 2in | AE7FFU 5XPA7 4-8 DBZ-SS7 / 16-20KPI(TM) x FNPT1"1 / 2 "1 / 4 "1 312 NOK
PARKER 8-4 DBZ-SS albue 90 rustfritt stål Cpi x F 1 / 2in x 1 / 4in | AE7FFY 5XPC3 8-4 DBZ-SS-KPI(TM) x FNPT13 / 16 "1 / 4 "1 / 2 "1 039 NOK
PARKER 4FEL6N-316 albue 90 rustfritt stål A-lok x F 1/4 tommer x 3 / 8in | AE7FGK 5XPE5 4FEL6N-3167 / 16-20A-LOK (R) x FNPT13 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1 067 NOK
PARKER 6FEL6N-316 Albue 90 Rustfritt stål A-lok x F 3 / 8in | AE7FGN 5XPF0 6FEL6N-3169 / 16-20A-LOK (R) x FNPT13 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "850NOK
PARKER 10FEL8N-316 Albue 90 Rustfritt stål A-lok x F 5 / 8in x 1 / 2in | AE7FGU 5XPF6 10FEL8N-3161 / 2 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "1 / 2 "5 / 8 "1 747 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6-8 DBZ-SS Albue 90 rustfritt stål Cpi x F 3/8in x 1/2in
1 268 NOK / enhet