Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-4 CBZ-B kompresjonsfitting, enkelt hylse kompresjon, 1/4 tomme størrelse, messing | AB2ZWD 1PZX4

PARKER 4-4 CBZ-B kompresjonstilpasning, enkelthylsekompresjon, 1/4 tomme størrelse, messing

På lager
Vare: AB2ZWD Modell: 4-4 CBZ-BKryssreferanse: 1PZX4

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

310NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCompression Fitting
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
Kompresjonstrådstørrelse7 / 16-20
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeCPI (TM) x MNPT
Hex størrelse9 / 16 "
MaterialeMessing
Maks. Press4100 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
StilRør til hannrør
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Utenfor Dia.1 / 4 "
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressGrunnleggende materialeBody MaterialRørstørrelseFormStilTemp. OmrådeTube Utenfor Dia.Pris
PARKER 4-2 FBZ-SS kompresjonstilpasning, enkelthylsekompresjon, 1/4 tomme størrelse, SS | AB2ZQX 1PZH4 4-2 FBZ-SS9100 psiMetal316 rustfritt stål1 / 8 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F1 / 4 "262NOK
PARKER 4-4 FBZ-SS kompresjonstilpasning, enkelthylsekompresjon, 1/4 tomme størrelse, SS | AB2ZQY 1PZH5 4-4 FBZ-SS7500 psiMetal316 rustfritt stål1 / 4 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F1 / 4 "266NOK
PARKER 4-6 FBZ-SS hannkontakt, 3/8 tommer størrelse, SS | AB2ZQZ 1PZH6 4-6 FBZ-SS7200 psiMetal316 rustfritt stål3 / 8 "---425 grader til 1200 grader F-323NOK
PARKER 4-8 FBZ-SS hannkontakt, 1/2 tomme størrelse, SS | AB2ZRA 1PZH7 4-8 FBZ-SS6600 psiMetal316 rustfritt stål1 / 2 "---425 grader til 1200 grader F-479NOK
PARKER 6-4 FBZ-SS hannkontakt, 1/4 tommers størrelse | AB2ZRB 1PZH8 6-4 FBZ-SS7500 psiMetal316 rustfritt stål1 / 4 "---425 grader til 1200 grader F-358NOK
PARKER 6-6 FBZ-SS hannkontakt, 3/8 tommers størrelse | AB2ZRC 1PZH9 6-6 FBZ-SS7200 psiMetal316 rustfritt stål3 / 8 "---425 grader til 1200 grader F-421NOK
PARKER 6-8 FBZ-SS hannkontakt, 1/2 tommers størrelse | AB2ZRD 1PZJ1 6-8 FBZ-SS6600 psiMetal316 rustfritt stål1 / 2 "---425 grader til 1200 grader F-500NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-4 CBZ-B kompresjonstilpasning, enkelthylsekompresjon, 1/4 tomme størrelse, messing
310NOK / enhet