Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 369PTC-8-4 hannalbue, 90 grader, 1/2 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZWU 16W567

PARKER 369PTC-8-4 hannalbue, 90 grader, 1/2 tomme utvendig diameter, kompositt

På lager
Vare: AA7ZWU Modell: 369PTC-8-4Kryssreferanse: 16W567
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
2 799 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 90 grader
Hex størrelse15 / 16 "
Lengde1.11 "
Trykk250 PSI
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
Trådstørrelse1 / 4 "
Tube Size1 / 2 "
typenDOT-montering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeTrådstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 369PTC-4-4 hannalbue, 90 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZWN 16W562 369PTC-4-49 / 16 "0.69 "1 / 4 "1 / 4 "101 106 NOK
PARKER 369PTC-6-4 hannalbue, 90 grader, 3/8 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZWQ 16W564 369PTC-6-43 / 4 "0.99 "1 / 4 "3 / 8 "101 991 NOK
PARKER 369PTC-6-8 hannalbue, 90 grader, 3/8 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZWT 16W566 369PTC-6-87 / 8 "0.99 "1 / 2 "3 / 8 "102 544 NOK
PARKER 369PTC-8-8 hannalbue, 90 grader, 1/2 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZWW 16W569 369PTC-8-815 / 16 "1.11 "1 / 2 "1 / 2 "102 934 NOK
PARKER 369PTC-10-6 hannalbue, 90 grader, 5/8 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZWX 16W570 369PTC-10-61-1 / 16 "1.33 "3 / 8 "5 / 8 "51 754 NOK
PARKER 369PTC-12-12 hannalbue, 90 grader, 3/4 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZXA 16W573 369PTC-12-121.187 "1.52 "3 / 4 "3 / 4 "52 395 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 369PTC-8-4 hannalbue, 90 grader, 1/2 tomme utvendig diameter, kompositt
2 799 NOK /pakke