Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 2MA2N-316 A-lok endeadapter rustfritt stål A-lok x M 1/8 tommer | AE6QPJ 5UND3

PARKER 2MA2N-316 A-lok endeadapter rustfritt stål A-lok x M 1/8 tommer

På lager
Vare: AE6QPJ Modell: 2MA2N-316Kryssref: 5UND3
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
320NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakA-LOK(R) ende hannadapter
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialRustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypeA-LOK (R) x MNPT
Hex størrelse7 / 16 "
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseRørstørrelsePris
PARKER 2MA4N-316 A-lok endeadapter Rustfritt stål A-lok x M 1/8 tomme x 1/4 tomme | AE6QPK 5UND4 2MA4N-3161 / 4 "9 / 16 "1 / 4 "364NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 2MA2N-316 A-lok endeadapter rustfritt stål A-lok x M 1/8 tommer
320NOK / enhet