Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 259F-6-6 ekstrudert albue, 45 grader, 3/8 tomme utvendig diameter, messing | AA8GJZ 18E818

PARKER 259F-6-6 ekstrudert albue, 45 grader, 3/8 tomme utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AA8GJZ Modell: 259F-6-6Kryssreferanse: 18E818
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
3 046 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstrudert albue, 45 grader
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeBluss x MNPT
Flare trådstørrelse3 / 8-18
Flare Type45 Degrees
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 259F-4-2 ekstrudert albue, 45 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AA8GJW 18E815 259F-4-21 / 8-271400 psi1 / 8 "1 / 4 "10846NOK
PARKER 259F-4-4 ekstrudert albue, 45 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AA8GJX 18E816 259F-4-41 / 4-181400 psi1 / 4 "1 / 4 "101 873 NOK
PARKER 259F-6-4 ekstrudert albue, 45 grader, 3/8 tomme utvendig diameter, messing | AA8GJY 18E817 259F-6-41 / 4-181000 psi1 / 4 "3 / 8 "101 952 NOK
PARKER 259F-8-6 ekstrudert albue, 45 grader, 1/2 tomme utvendig diameter, messing | AA8GKA 18E819 259F-8-63 / 8-18750 psi3 / 8 "1 / 2 "102 838 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 259F-6-6 ekstrudert albue, 45 grader, 3/8 tomme utvendig diameter, messing
3 046 NOK /pakke