Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 22-CHBJJ-050-1 Minikapsel halv 0.25 Gpm 5 mikron | AD9AAL 4NVY1

PARKER 22-CHBJJ-050-1 minikapsel halv 0.25 Gpm 5 mikron

På lager
Vare: AD9AAL Modell: 22-CHBJJ-050-1Kryssref: 4NVY1
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
1 440 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini kapsel
Tilkoblingsstørrelse1/2 "(M) NPT
Diameter2.72
Lengde5.28 "
Maks. Strømme0.25 GPM
Maks. Press70 psi
Maks. Vanntemp.75 F
mikron5
StørrelseHalvparten

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8481100090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseLengdemikronPris
PARKER 22-CHBHH-006-1 Minikapsel halv 0.25 Gpm 0.6 mikron | AD9AAH 4NVX1 22-CHBHH-006-11/2 "slangestang5.66 "0.601 585 NOK
PARKER 22-CHBHH-012-1 Minikapsel halv 0.25 Gpm 1.2 mikron | AD9AAJ 4NVX4 22-CHBHH-012-11/2 "slangestang5.66 "1.201 516 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 22-CHBJJ-050-1 minikapsel halv 0.25 Gpm 5 mikron
1 440 NOK / enhet