Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 22-CHBHH-006-1 Minikapsel halv 0.25 Gpm 0.6 mikron | AD9AAH 4NVX1

PARKER 22-CHBHH-006-1 Halv minikapsel 0.25 Gpm 0.6 mikron

På lager
Vare: AD9AAH Modell: 22-CHBHH-006-1Kryssreferanse: 4NVX1
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
1 585 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini kapsel
Tilkoblingsstørrelse1/2 "slangestang
Diameter2.72
Inntakstilkobling1/2 "slangestang
Lengde5.66 "
Maks. Strømme0.25 GPM
Maks. Driftstrykk70 psi
Maks. Press70 psi
Maks. Vanntemp.75 F
mikron0.60
Uttakstilkobling1/2 "slangestang
Porestørrelse0.60 mikroner
StørrelseHalvparten

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8481100090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseLengdemikronPris
PARKER 22-CHBHH-012-1 Minikapsel halv 0.25 Gpm 1.2 mikron | AD9AAJ 4NVX4 22-CHBHH-012-11/2 "slangestang5.66 "1.201 516 NOK
PARKER 22-CHBJJ-050-1 Minikapsel halv 0.25 Gpm 5 mikron | AD9AAL 4NVY1 22-CHBJJ-050-11/2 "(M) NPT5.28 "51 440 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 22-CHBHH-006-1 Halv minikapsel 0.25 Gpm 0.6 mikron
1 585 NOK / enhet