LABCONCO 2246500 Labhette 53 Tommer Høyde 70 Tommer Dybde | AJ2KMD 8UU09

LABCONCO 2246500 Labhette 53 Tommer Høyde 70 Tommer Dybde

På lager
Vare: AJ2KMD Modell: 2246500Kryssreferanse: 8UU09

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

157 703 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaboratoriehette
Byråets samsvarSEFA 1-2002, NFPA 45-2000, ASTM E84-01, ASHRAE 110-95, ANSI Z9.5-1993, UL 3101-1 / 61010.1, CAN / CSA C22.2 nr. 1010.1
Dybde25 "
Høyde53 "
typenEksplosjons-sikker
Bredde70 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 204.75
Skipets høyde (cm)134.62
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)177.8
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeBreddePris
LABCONCO 112216002 Laboratoriehettegulv 192 Tommer Bredde 115V | AH8XDZ 39AU59 112216002Isbre Hvit37-11 / 16 "95 "192 "559 684 NOK
RFQ
LABCONCO 112226002 Laboratoriehettegulv 192 tommer Bredde 60 Hz | AH8XEB 39AU61 112226002Isbre Hvit43-11 / 16 "95 "192 "574 552 NOK
RFQ
LABCONCO 112617002 Laboratoriehettegulv 72 Tommer Bredde 115V | AH8XEK 39AU69 112617002Isbre Hvit37-11 / 16 "95 "72 "281 976 NOK
RFQ
LABCONCO 112026002 Laboratoriehettegulv 120 Tommer Bredde 115V 60 Hz | AH8XEN 39AU72 112026002Isbre Hvit43-11 / 16 "95 "120 "400 290 NOK
RFQ
LABCONCO 112827002 Laboratoriehettegulv 96 tommers bredde | AH8XEX 39AU80 112827002Isbre Hvit43-11 / 16 "95 "96 "362 909 NOK
RFQ
LABCONCO 112036002 Laboratoriehettegulv 120 tommer Bredde 115V | AH8XEZ 39AU82 112036002Isbre Hvit55-11 / 16 "95 "120 "427 124 NOK
RFQ
LABCONCO 112627002 Laboratoriehettegulv 72 tommer Bredde 60 Hz | AH8XFH 39AU90 112627002Isbre Hvit43-11 / 16 "95 "72 "312 336 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LABCONCO 2246500 Labhette 53 Tommer Høyde 70 Tommer Dybde
157 703 NOK / enhet