Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 155F-3 Union albue, 90 grader, 3/16 tommer utvendig diameter, messing | AE7BTN 5WRV0

PARKER 155F-3 Union albue, 90 grader, 3/16 tomme utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AE7BTN Modell: 155F-3Kryssreferanse: 5WRV0
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
227NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion albue, 90 grader
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFlare x Flare
Flare trådstørrelse3 / 8-24
Flare Type45 Degrees
Maks. Press1900 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)3.66
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseMaks. PressTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 155F-5 Union albue, 90 grader, 5/16 tommer utvendig diameter, messing | AB3UDJ 1VEC2 155F-51 / 2-20450 til 2800 psi5 / 16 "101 111 NOK
PARKER 155F-4 Union Albue, 90 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AC2YHY 2P167 155F-47 / 16-201400 psi1 / 4 "10901NOK
PARKER 155F-6 Union albue, 90 grader, 3/8 tomme utvendig diameter, messing | AC2YHZ 2P168 155F-65 / 8-181000 psi3 / 8 "10949NOK
PARKER 155F-8 Union albue, 90 grader, 1/2 tomme utvendig diameter, messing | AC2YJA 2P169 155F-83 / 4-16750 psi1 / 2 "101 341 NOK
PARKER 155F-10 Union Albue, 90 grader, 5/8 tomme utvendig diameter, messing | AC2YJB 2P170 155F-107 / 8-14650 psi5 / 8 "102 278 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 155F-3 Union albue, 90 grader, 3/16 tomme utvendig diameter, messing
227NOK / enhet