Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 14FSX-4 kort smidd mutter, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AC2YHL 2P155

PARKER 14FSX-4 kort smidd mutter, 1/4 tomme utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AC2YHL Modell: 14FSX-4Kryssreferanse: 2P155
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
398NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKort smidd mutter
Body MaterialMessing
Tilkoblingstypeflare
Flare trådstørrelse7 / 16-20
Flare Type45 Degrees
Maks. Press1400 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseMaks. PressTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 14FSX-8 kort smidd mutter, 1/2 tomme utvendig diameter, messing | AC2YHM 2P157 14FSX-83 / 4-16750 psi1 / 2 "10625NOK
PARKER 14FSX-10 kort smidd mutter, 5/8 tomme utvendig diameter, messing | AC2YHN 2P158 14FSX-107 / 8-14650 psi5 / 8 "10901NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 14FSX-4 kort smidd mutter, 1/4 tomme utvendig diameter, messing
398NOK /pakke