Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 14FL-6 langmutter, 3/8 tommers rør ytre diameter, utsving, 1 1/16 tomme totallengde, 10 PK | CT7HWN 2P148

PARKER 14FL-6 langmutter, 3/8 tommers rørdiameter, utvidet, 1 1/16 tommers totallengde, 10 PK

På lager
Vare: CT7HWN Modell: 14FL-6Kryssreferanse: 2P148
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
945NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressTemp. Områdepk. Antall.Pris
PARKER 1213-0004 Mutter 45 grader Pvdf Flare 1/4 tomme | AB9EAK 2CFR6 1213-00041 / 4 "-PVDF-flare-225 psi0 grader til 212 grader F1271NOK
PARKER 1213-0006 Mutter 45 grader Pvdf Flare 3/8 tommer | AB9EAL 2CFR7 1213-00063 / 8 "-PVDF-flare-225 psi0 grader til 212 grader F1314NOK
PARKER 1213-0008 Mutter 45 grader Pvdf Flare 1/2 tomme | AB9EAM 2CFR8 1213-00081 / 2 "-PVDF-flare-175 psi0 grader til 212 grader F1287NOK
PARKER 1213-0012 Mutter 45 grader Pvdf Flare 3/4 tommer | AB9EAN 2CFR9 1213-00123 / 4 "-PVDF-flare-150 psi0 grader til 212 grader F1294NOK
PARKER 1213-0206 Mutter 45 graders Pfa fakkel 3/8 tommer | AB9EAP 2CFU2 1213-02063 / 8 "-PFA-flare-225 psi0 grader til 266 grader F1334NOK
PARKER 1213-0208 Mutter 45 graders Pfa fakkel 1/2 tomme | AB9EAQ 2CFU3 1213-02081 / 2 "-PFA-flare-175 psi0 grader til 266 grader F1338NOK
PARKER 1213-0212 Mutter 45 graders Pfa fakkel 3/4 tommer | AB9EAR 2CFU4 1213-02123 / 4 "-PFA-flare-150 psi0 grader til 266 grader F1533NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 14FL-6 langmutter, 3/8 tommers rørdiameter, utvidet, 1 1/16 tommers totallengde, 10 PK
945NOK /pakke