Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 1213-0206 Mutter 45 graders Pfa fakkel 3/8 tommer | AB9EAP 2CFU2

PARKER 1213-0206 Mutter 45 grader Pfa fakkel 3/8 tomme

På lager
Vare: AB9EAP Modell: 1213-0206Kryssreferanse: 2CFU2
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
302NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
Body MaterialPFA
Tilkoblingstypeflare
Flare Type45 Degrees
Maks. Press225 psi
Temp. Område0 grader til 266 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: PARFLARE

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressTemp. Områdepk. Antall.Pris
PARKER 1213-0004 Mutter 45 grader Pvdf Flare 1/4 tomme | AB9EAK 2CFR6 1213-00041 / 4 "-PVDF-flare-225 psi0 grader til 212 grader F1243NOK
PARKER 1213-0006 Mutter 45 grader Pvdf Flare 3/8 tommer | AB9EAL 2CFR7 1213-00063 / 8 "-PVDF-flare-225 psi0 grader til 212 grader F1279NOK
PARKER 1213-0008 Mutter 45 grader Pvdf Flare 1/2 tomme | AB9EAM 2CFR8 1213-00081 / 2 "-PVDF-flare-175 psi0 grader til 212 grader F1259NOK
PARKER 1213-0012 Mutter 45 grader Pvdf Flare 3/4 tommer | AB9EAN 2CFR9 1213-00123 / 4 "-PVDF-flare-150 psi0 grader til 212 grader F1275NOK
PARKER 1213-0208 Mutter 45 graders Pfa fakkel 1/2 tomme | AB9EAQ 2CFU3 1213-02081 / 2 "-PFA-flare-175 psi0 grader til 266 grader F1316NOK
PARKER 1213-0212 Mutter 45 graders Pfa fakkel 3/4 tommer | AB9EAR 2CFU4 1213-02123 / 4 "-PFA-flare-150 psi0 grader til 266 grader F1514NOK
PARKER 1213-0304 Mutter Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in | AB9EDL 2CGG2 1213-03041 / 4 "PlastPFA, PTFE, ETFE-Komprimering-225 psi32 grader til 266 grader F1347NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 1213-0206 Mutter 45 grader Pfa fakkel 3/8 tomme
302NOK / enhet