Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 12AT10CN15BBH Filter Spin On 10 | AE2QYJ 4Z618

PARKER 12AT10CN15BBH Filter Spin On 10

På lager
Vare: AE2QYJ Modell: 12AT10CN15BBHKryssreferanse: 4Z618
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
579NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sentrifugeringsfilter
Omkjøring15 PSI vår
Filter MediaCellulose
Filtervurdering10 mikron
Målerhavn1/8 tommer
HodematerialeAluminum
Maks. Strømme20 gpm
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.225 F
PT3 / 4 "
ForsegleDual Buna N, Ytre tetning motstår lekkasjer opptil 150 PSI, indre tetning holder innkommende væske fra å blandes med ren filtrert væske
Trådstørrelse1-12
typenReturlinje

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull (to tråder)

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseFilter MediaFiltervurderingMaks. StrømmemikronPTDriftstrykkForseglePris
PARKER 921999 Filterelement 10 Micron 20 GPM 150 PSI | AB3AHU 1R412 9219991 til 12Cellulose-20 gpm10-150 psiNitril323NOK
PARKER 12AT03CN15BBH Filter Spin On 3 | AE2RFA 4ZC86 12AT03CN15BBH1-12Cellulose3 mikron20 gpm-3 / 4 "-Dual Buna N, Ytre tetning motstår lekkasjer opptil 150 PSI, indre tetning holder innkommende væske fra å blandes med ren filtrert væske619NOK
PARKER 12AT10BN15BBH Filter Spin On 10 | AE2RFB 4ZC87 12AT10BN15BBH1-12Mikroglass10 mikron20 gpm-3 / 4 "-Dual Buna N, Ytre tetning motstår lekkasjer opptil 150 PSI, indre tetning holder innkommende væske fra å blandes med ren filtrert væske1 119 NOK
PARKER 50AT10BN15DDH Filter Centrifugering På 10 | AE2RFC 4ZC89 50AT10BN15DDH1 1 / 2-16 "Mikroglass10 mikron50 GPM-1-1 / 4 "-Dual Buna N, Ytre tetning motstår lekkasjer opptil 150 PSI, indre tetning holder innkommende væske fra å blandes med ren filtrert væske1 949 NOK
PARKER 50AT03CN15DDH Filter Spin On 3 | AE2RFD 4ZC91 50AT03CN15DDH1 1 / 2-16 "Cellulose3 mikron50 GPM-1-1 / 4 "-Dual Buna N, Ytre tetning motstår lekkasjer opptil 150 PSI, indre tetning holder innkommende væske fra å blandes med ren filtrert væske1 101 NOK
PARKER 925023 Hydraulisk filterelement, 25 mikron, 20 GPM, 150 PSI, nitriltetning | CD2HDW 1R413 9250231 til 12Cellulose--25-150Nitril322NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 12AT10CN15BBH Filter Spin On 10
579NOK / enhet