Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 921999 Filterelement 10 Micron 20 GPM 150 PSI | AB3AHU 1R412

PARKER 921999 Filterelement 10 Micron 20 GPM 150 PSI

På lager
Vare: AB3AHU Modell: 921999Kryssref.: 1R412
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
323NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sentrifugeringsfilter
Filter MediaCellulose
FilterReturlinje
Boligtypeenslig
Maks. Strømme20 gpm
mikron10
Driftstrykk150 psi
ForsegleNitril
Trådstørrelse1 til 12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 12AT / 50AT Serien spin-on erstatningsfilterelement designet for å fjerne forurensninger fra mineral- og petroleumsbaserte oljer i hydrauliske trykkanlegg
    • Har en nitriltetning som er slitesterk og vannavstøtende, samt som gir god strekkfasthet
    • Leveres utstyrt i en engangsbeholder for effektivt å inneholde oljen i den
    • Vanligvis brukt i generell behandling; og applikasjoner for kraftproduksjon, distribusjon og overføring

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseFilter MediaFiltervurderingMaks. StrømmemikronPTDriftstrykkForseglePris
PARKER 12AT10CN15BBH Filter Spin On 10 | AE2QYJ 4Z618 12AT10CN15BBH1-12Cellulose10 mikron20 gpm-3 / 4 "-Dual Buna N, Ytre tetning motstår lekkasjer opptil 150 PSI, indre tetning holder innkommende væske fra å blandes med ren filtrert væske579NOK
PARKER 12AT03CN15BBH Filter Spin On 3 | AE2RFA 4ZC86 12AT03CN15BBH1-12Cellulose3 mikron20 gpm-3 / 4 "-Dual Buna N, Ytre tetning motstår lekkasjer opptil 150 PSI, indre tetning holder innkommende væske fra å blandes med ren filtrert væske619NOK
PARKER 12AT10BN15BBH Filter Spin On 10 | AE2RFB 4ZC87 12AT10BN15BBH1-12Mikroglass10 mikron20 gpm-3 / 4 "-Dual Buna N, Ytre tetning motstår lekkasjer opptil 150 PSI, indre tetning holder innkommende væske fra å blandes med ren filtrert væske1 119 NOK
PARKER 50AT10BN15DDH Filter Centrifugering På 10 | AE2RFC 4ZC89 50AT10BN15DDH1 1 / 2-16 "Mikroglass10 mikron50 GPM-1-1 / 4 "-Dual Buna N, Ytre tetning motstår lekkasjer opptil 150 PSI, indre tetning holder innkommende væske fra å blandes med ren filtrert væske1 949 NOK
PARKER 50AT03CN15DDH Filter Spin On 3 | AE2RFD 4ZC91 50AT03CN15DDH1 1 / 2-16 "Cellulose3 mikron50 GPM-1-1 / 4 "-Dual Buna N, Ytre tetning motstår lekkasjer opptil 150 PSI, indre tetning holder innkommende væske fra å blandes med ren filtrert væske1 101 NOK
PARKER 925023 Hydraulisk filterelement, 25 mikron, 20 GPM, 150 PSI, nitriltetning | CD2HDW 1R413 9250231 til 12Cellulose--25-150Nitril322NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 921999 Filterelement 10 Micron 20 GPM 150 PSI
323NOK / enhet