PARKER 126HBL-6-2 slangehakekobling, 3/8 tommer innvendig diameter, messing

Vare: BT8AWV Modell: 126HBL-6-2
46NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangestangmontering
TilkoblingstypeBarb, klemme og tråd
Slange inne i Dia.3 / 8 "
MaterialeMessing
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur71 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader C
RingmaterialeFluor
FormConnector
StilBarb til kvinnelig rør

Produktvarianter

ProduktModellFormBarb StørrelseKlemmetypeStilTrådstørrelsetypenMonteringsstørrelseMonteringsstilPris
PARKER 129HB-5-2 Slangefeste, 5/16 tommer innvendig diameter, messing | AB3GQN 1TBY4 129HB-5-290 graders albue5/16Orm eller krympetBrodd1 / 8 "Elbow1/8 (M) NPT90 graders albue104NOK
PARKER 129HB-5-4 Slangefeste, 5/16 tommer innvendig diameter, messing | AB3GQP 1TBY5 129HB-5-490 graders albue5/16Orm eller krympetBrodd1 / 4 "Elbow1/4 (M) NPT90 graders albue120NOK
PARKER 129HB-5-6 Slangefeste, 5/16 tommer innvendig diameter, messing | AB3GQQ 1TBY6 129HB-5-690 graders albue5/16Orm eller krympetBrodd3 / 8 "Elbow3/8 (M) NPT90 graders albue138NOK
PARKER 125HBLSV-6-4 Slangefeste, 3/8 tomme innvendig diameter, messing | AC9KNR 3HCC6 125HBLSV-6-4Svingbar kontakt3/8Orm eller krympetBarb til Pipe1 / 4 "Sving1/4 (M) NPTRett105NOK
PARKER 129HB-8-8 Slangefeste, 1/2 tomme innvendig diameter, messing | AC9KNT 3HCD3 129HB-8-890 graders albue1/2Orm eller krympetBrodd1 / 2 "Elbow1/2 (M) NPT90 graders albue123NOK
PARKER 122HB-3 Slangefeste, 3/16 tommer innvendig diameter, messing | AC9KNU 3HCD5 122HB-3Mender3/16Orm eller krympetBarb til Barb-Mender-Rett44NOK
PARKER 122HBL-12 Slangefeste, 3/4 tomme indre diameter, messing | AC9KNV 3HCD6 122HBL-12Mender3/4Orm eller krympetBarb til Barb-Mender-Rett160NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 126HBL-6-2 slangehakekobling, 3/8 tommer innvendig diameter, messing
46NOK / enhet