Milwaukee P2519A-300 tilbakeslagsventil har en skive som svinger på en aksel eller hengsel. Den brukes til flomforebygging i kloakksystemer, brannslokkingsutstyr og toalettspylingsmekanismer. Denne tilbakeslagsventilen i aluminium er designet for enveisstrøm av gass eller væske. Den bruker ofte kuletilbakeslagsventiler, som kombinerer kuler og seter i samme ventilhus for en lekkasjefri avskjæring, i forbindelse med membran-, stempel- og doseringspumper.
Egenskaper:
- Milwaukee P2519A-300 tilbakeslagsventil har en horisontal full portdesign med et boltet deksel for en sterk og lekkasjesikker panserkobling.
- Denne tilbakeslagsventilen i aluminium sikrer holdbarhet til tross for å tåle trykk opp til 200 psi i WOG (vann, olje og gass).
- Den inkluderer pinner og plugger i rustfritt stål for å forhindre forurensning.
- Denne enheten leveres med en roterende skive for forbedret tetning.
- Den er også utstyrt med tetningssveisede seteringer for å sikre stabil avstengning.
- Denne enheten krever en minimumsmengde strøm for at den skal fungere.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva vil skje hvis strømmen gjennom en tilbakeslagsventil er utilstrekkelig?
A. Skiven og tilhørende interne komponenter vil være i kontinuerlig bevegelse hvis strømmen gjennom en tilbakeslagsventil er utilstrekkelig til å holde skiven i en helt åpen og stabil posisjon (slingring). For tidlig slitasje, høy drift og vibrasjoner er alle effekter av denne installasjonsstilen.
Q. Hvilken strømningshastighet bør opprettholdes?
A. En minimum strømningshastighet på 7.5 fot per sekund vurderes ideelt for vannsystemer. Noen ganger anbefales det å redusere linjestørrelsen når det er vanskelig å opprettholde denne strømningshastigheten.
Q. Kan en tilbakeslagsventil installeres opp ned?
A. Strømningspilen på en tilbakeslagsventil må peke i strømningsretningen når den er montert. Den valgte siden skal plasseres opp i installasjoner som er horisontale. Brukere bør aldri installere en tilbakeslagsventil opp ned.